絞り込み
305件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ30mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8
26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ26mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8
17mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ17mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7
G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1 " オイルウィンドウ(スター型)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-54材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法B(mm)23寸法C(mm)42.5寸法AG1
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1/2" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28寸法AG1/2
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1 " オイルウィンドウ(スター型)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)25寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40寸法AG1
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 3/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)20寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31寸法AG3/4
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 3/8" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)11寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22寸法AG3/8
G  1"  オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
寸法APF1仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1/4" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
寸法APF1/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1/8" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
寸法APF1/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし) エスコG 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
寸法APF1/8仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
G  1" /100mbar バルブキャップ エスコG 1" /100mbar バルブキャップエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42
G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコG 3/4"/100mbar バルブキャップエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/4仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42
G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコG 1/2"/100mbar バルブキャップエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1/2仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31
G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコG 3/8"/100mbar バルブキャップエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44
56x70mm チェーン付ブリーザキャップ エスコ56x70mm チェーン付ブリーザキャップエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-11材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)39寸法D(mm)14寸法B(mm)70寸法C(mm)56
レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) イマオコーポレーションレベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミドボルト直径(M)M12×1.75材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ライン型ウィンドー イマオコーポレーションライン型ウィンドーイマオコーポレーション
447税込492
1個
当日出荷から8日以内出荷
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100形状丸形材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
プレッシャーキャップ イマオコーポレーションプレッシャーキャップイマオコーポレーション
5,529税込6,082
1個
4日以内出荷
ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック
VLHS バルブキャップ イマオコーポレーションVLHS バルブキャップイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
質量(g)80色(ねじ部)ブラック
スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーションスチールカバー型プレッシャーキャップイマオコーポレーション
8,148税込8,963
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
サイドマウントフィルター イマオコーポレーションサイドマウントフィルターイマオコーポレーション
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~100材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(バスケット)ポリプロピレン材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)
耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ協和
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ協和
17,980税込19,778
1個
24日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付I型オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和金属製オイルゲージ KLM型(本体小型)協和
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型)協和
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)100形状長形
パイプ式L型オイルゲージ 協和パイプ式L型オイルゲージ協和
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
形状長形
ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ協和
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
オートバルブ付オイルゲージ 協和オートバルブ付オイルゲージ協和
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産
569税込626
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法D(mm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)8取付穴径(Φmm)40.0±0.2外形寸法A(mm)40.5
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
形状丸型寸法A(mm)74.7寸法F(mm)62寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)80材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)14寸法G(mm)35耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)74.0±0.3
プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PRイマオコーポレーション
5,529税込6,082
1個
7日以内出荷
ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)17寸法H(mm)59寸法d(mm)25寸法L1(mm)195寸法S(mm)-材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D2(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG1 1/4材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
オイルプラグ PN・PO イマオコーポレーションオイルプラグ PN・POイマオコーポレーション
194税込213
1個
3日以内出荷
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なしレッド材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130寸法d(mm)-表示ドレン表示寸法Lf(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
レベルインジケーターLT-C イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-Cイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
4日以内出荷
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
レベルインジケーター LR-EN イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-ENイマオコーポレーション
14,356税込15,792
1個
翌々日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~90最大電流(A)1.2導体断面積(mm2)最大1.5材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)接点容量10VA最大電圧(V)DC200材質(文字盤)アルミニウム(A3104)

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓/オイル栓