絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(8)
  • G(PF) 1/2(11)
  • G(PF) 3/4(9)
  • G(PF) 1(8)
  • G(PF) 1-1/4(4)
  • G(PF) 1-1/2(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(6)
  • M10(5)
  • M12(3)
  • その他(1)
形状
  • 丸形(41)
  • 長形(10)
二面幅(mm)
  • 14(1)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 22.3(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 32(1)
  • 39(1)
  • 48.5(1)
耐熱温度(℃)
  • 80(3)
  • 90(5)
  • 95(2)
  • 100(28)
  • 105(3)
  • 110(6)
  • 120(1)
  • 130(5)
  • 135(2)
材質(本体)
  • 樹脂
  • アルミ(13)
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
  • ラバー(3)
  • 黄銅(15)
ブランド
  • エスコ(29)
  • イマオコーポレーション(21)
  • 光宝興産(16)
  • 協和(12)
  • 家原ライト工業(8)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • Elesa(1)
エスコ・イマオコーポレーション・光宝興産・協和・家原ライト工業・武蔵オイルシール工業・Elesa
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 O型(ネジ止め式)光宝興産(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
形状長形仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型打込式オイルゲージ 協和丸型打込式オイルゲージ協和(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
丸型ネジ式オイルゲージ 協和丸型ネジ式オイルゲージ協和(27件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
エアブリーザ 協和エアブリーザ協和(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバ付型武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(5件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産オイル栓 (ネジ込み式)光宝興産(16件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
S形オイルゲージ 家原ライト工業S形オイルゲージ家原ライト工業(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)形状丸形材質透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
長形標準型オイルゲージ 協和長形標準型オイルゲージ協和(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和丸型ネジ止め式オイルゲージ協和(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
種別デラックス取付ねじEM10×P1.5耐熱温度(℃)約100材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形寸法L(mm)29寸法H(mm)20幅B(mm)32寸法F(mm)16寸法M(mm)13寸法N(mm)27寸法J(mm)4寸法G(mm)20寸法K(mm)8取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは15kgfcmくらい)寸法N'(mm)15厚さC(mm)12(ネジ部除く)
オイルポット窓 (ネジ込み式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ込み式)光宝興産(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
オイルゲージS形 家原ライト工業オイルゲージS形家原ライト工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)38.5寸法F(mm)28寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)44トラスコ品番102-8758種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)15寸法C(mm)12寸法G(mm)12耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)38.0±0.2
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
ネジ付オイルゲージ KMH型 協和ネジ付オイルゲージ KMH型協和(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-N型協和
3,500税込3,850
1個
当日出荷から20日以内出荷
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
サーキュラーウィンドー イマオコーポレーションサーキュラーウィンドーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産
2,598税込2,858
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
種別タテ型トラスコ品番112-6652材質ポリカーボネート(PC)質量(g)38寸法H(mm)74全長A(mm)78幅B(mm)36寸法F(mm)16寸法E(mm)32寸法C(mm)50寸法I(mm)35寸法J(mm)28寸法G(mm)13寸法K(mm)12取付ねじDM8×P1.25
SM形オイルゲージ 家原ライト工業SM形オイルゲージ家原ライト工業(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
耐熱温度(℃)105(MAX)形状丸形材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型協和(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産
899税込989
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)46.5寸法F(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)50トラスコ品番102-8766種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)22寸法C(mm)12寸法G(mm)17耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)46.0±0.2
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
形状丸型材質ポリカーボネート(PC)耐熱温度(℃)100
エアブリーザーC形 家原ライト工業エアブリーザーC形家原ライト工業
639税込703
1個
当日出荷
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
オイルゲージSM形 家原ライト工業オイルゲージSM形家原ライト工業
319税込351
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法D(mm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)8取付穴径(Φmm)30.0±0.2外形寸法A(mm)30.5
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
形状丸型寸法A(mm)59寸法F(mm)48寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)65材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)12寸法G(mm)28耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)58.5±0.2
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ協和
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)135形状丸形仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23取付穴径(mm)G3/8
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法D(mm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)8取付穴径(Φmm)35.0±0.2外形寸法A(mm)35.5
G1/2" オイルキャップ エスコG1/2" オイルキャップエスコ
359税込395特価
1個
当日出荷
寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
プリズム型ウィンドー イマオコーポレーションプリズム型ウィンドーイマオコーポレーション
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状丸形
G1・1/2" オイルキャップ エスコG1・1/2" オイルキャップエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
979税込1,077特価
1個
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/4仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-24材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)11.5寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)36.5
オイルプラグ PN・PO PN-1/8 イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO PN-1/8イマオコーポレーション
219税込241
1個
翌々日出荷
・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
その他通気穴なし材質フェノール樹脂ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
オイルゲージSM形 家原ライト工業オイルゲージSM形家原ライト工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
トラスコ品番551-2552材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)54厚さ(mm)19.5ねじ径取付:G1-1/4寸法A(mm)48.5寸法F(mm)33寸法D(mm)11.6寸法E(mm)19.5寸法B(mm)54寸法C(mm)7.9耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)48.5耐熱温度(℃)105
エアブリーザーA形 家原ライト工業エアブリーザーA形家原ライト工業
649税込714
1個
当日出荷
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポット窓特集
おすすめ人気ランキング
オイルポッド窓/オイル栓