絞り込み
ねじの呼び
二面幅(mm)
耐熱温度(℃)
ブランド
協和[機構部品]・イマオコーポレーション・光宝興産・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・家原ライト工業・日立産機システム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・武蔵オイルシール工業・DRC(ディーアールシー)・キーパー・Elesa・kipp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルポッド窓V型(打ち込み式) 光宝興産

    オイルポッド窓V型(打ち込み式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A型

    協和[機構部品](6件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
    材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)

    光宝興産(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
    仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    形状丸形耐熱温度(℃)90
  • オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型

    武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ式オイルゲージ

    協和[機構部品](27件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
    材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバ付型

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法E(mm)2寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • オイルゲージ キーパー

    オイルゲージ

    キーパー
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
    仕様標準型形状丸形耐熱温度(℃)90連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • S形オイルゲージ 家原ライト工業

    S形オイルゲージ

    家原ライト工業(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
    材質透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)95(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]

    金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
    用途作動油などの量の確認に形状丸形
  • オイル栓 (押込み式) 光宝興産

    オイル栓 (押込み式)

    光宝興産(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード(穴あり)
  • オイルキャップ イマオコーポレーション

    オイルキャップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • エアブリーザ 協和[機構部品]

    エアブリーザ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • 丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ止め式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
    仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
    種別デラックス材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形寸法L(mm)29寸法H(mm)20幅B(mm)32寸法F(mm)16寸法M(mm)13寸法N(mm)27寸法J(mm)4寸法G(mm)20寸法K(mm)8耐熱温度(℃)約100取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは15kgfcmくらい)寸法N'(mm)15厚さC(mm)12(ネジ部除く)取付ねじEM10×P1.5
  • M形オイルゲージ 家原ライト工業

    M形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック形状丸形耐熱温度(℃)130(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
  • ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]

    ネジ付オイルゲージ KMH型

    協和[機構部品](3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
  • オイルポット窓 (ネジ込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ込み式)

    光宝興産(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
    材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100
  • オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産

    オイル栓 (ネジ込み式)

    光宝興産(16件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
    種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • MG形オイルゲージ 家原ライト工業

    MG形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B型

    協和[機構部品](5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ネジ加工のいらないオイルキャップです。
    用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に形状長形耐熱温度(℃)100
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    欠品中
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    トラスコ品番102-8758種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)15寸法A(mm)38.5寸法F(mm)28寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)44寸法C(mm)12寸法G(mm)12耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)38.0±0.2
  • アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
    形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90
  • 金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製I型オイルゲージ

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • オイルキャップ 協和[機構部品]

    オイルキャップ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    OリングP-18
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
    トラスコ品番112-6652種別タテ型材質ポリカーボネート(PC)質量(g)38寸法H(mm)74全長A(mm)78幅B(mm)36寸法F(mm)16寸法E(mm)32寸法C(mm)50寸法I(mm)35寸法J(mm)28寸法G(mm)13寸法K(mm)12取付ねじDM8×P1.25
  • オイルゲージS形 家原ライト工業

    オイルゲージS形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
    材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
  • SM形オイルゲージ 家原ライト工業

    SM形オイルゲージ

    家原ライト工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)105(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-AD型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
  • W型(打ち込み式) 光宝興産

    W型(打ち込み式)

    光宝興産
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポット窓特集
おすすめ人気ランキング
オイルポッド窓/オイル栓