絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(131)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • 椿本チエイン(10)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • 酒井製作所(7)
  • アイセル(2)
  • カネミツ(2)
  • 日本ミニチュアカップリング(1)
  • アサ電子工業(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 14(24)
  • 15(26)
  • 16(30)
  • 17(15)
  • 18(37)
  • 19(40)
  • 20(60)
  • 22(64)
  • 24(58)
  • 25(83)
  • 28(84)
  • 30(106)
  • 32(103)
  • 35(112)
  • 36(2)
  • 38(129)
  • 42(3)
  • その他(8)
軸穴径d2(Φmm)
  • 38
  • 6(263)
  • 8(344)
  • 10(348)
  • 11(281)
  • 12(413)
  • 14(530)
  • 15(380)
  • 16(469)
  • 18(435)
  • 19(508)
  • 20(529)
  • 22(313)
  • 24(434)
  • 25(462)
  • 28(557)
  • 30(353)
  • 32(267)
  • 35(383)
  • 42(247)
  • 45(217)
全長(mm)
  • 69.8(2)
  • 77(4)
  • 78.2(2)
  • 81(2)
  • 90(16)
  • 100(2)
  • 101.6(2)
  • 103(1)
  • 104.4(2)
  • 106(1)
  • 109(2)
  • 110(1)
  • 114(18)
  • 118(1)
  • 120(3)
  • 126(16)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 131.2(1)
  • 139(1)
常用トルク(N・m)
  • 46(5)
  • 95(10)
  • 100(4)
  • 130(5)
  • 135(3)
  • 150(3)
  • 160(8)
  • 176(3)
  • 180(16)
  • 190(8)
  • 200(11)
  • 245(4)
  • 250(16)
  • 265(6)
  • 320(8)
  • 325(7)
  • 405(9)
  • 450(8)
  • 560(9)
  • 810(4)
外径(Φmm)
  • 65(15)
  • 68(2)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 79(2)
  • 80(20)
  • 82(2)
  • 85(1)
  • 87(2)
  • 90(2)
  • 94(4)
  • 95(16)
  • 100(6)
  • 102(1)
  • 104(6)
  • 105(1)
  • 118(1)
  • 125(3)
  • 140(4)
65・68・69・70・79・80・82・85・87・90・94・95・100・102・104・105・118・125・140
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 3800(2)
  • 4000(2)
  • 4400(2)
  • 4500(1)
  • 5000(1)
  • 5200(2)
  • 6000(20)
  • 7000(7)
  • 7900(2)
  • 8000(1)
  • 9000(10)
  • 9500(2)
  • 10000(24)
  • 11000(10)
  • 13000(4)
  • 14000(8)
  • 15000(7)
  • 18000(2)
2000・3800・4000・4400・4500・5000・5200・6000・7000・7900・8000・9000・9500・10000・11000・13000・14000・15000・18000
許容偏心(mm)
  • 0.02(9)
  • 0.08(19)
  • 0.1(17)
  • 0.15(18)
  • 0.2(18)
  • 0.23(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.31(1)
  • 0.32(1)
  • 0.36(1)
  • 0.38(2)
  • 0.47(1)
  • 0.5(8)
  • 0.52(2)
  • 0.55(2)
  • 0.58(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(4)
  • 4.5(2)
0.02・0.08・0.1・0.15・0.2・0.23・0.28・0.3・0.31・0.32・0.36・0.38・0.47・0.5・0.52・0.55・0.58・0.6・0.7・4.5・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 1(86)
  • 1.5(1)
  • 2(9)
  • 3(2)
  • 6(1)
1・1.5・2・3・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
11,880税込13,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)シュアフレックスカップリングNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から4日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)三木プーリ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJタイプアサ電子工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79CNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
常用トルク(N・m)100許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.5形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79CNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80KNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
16,880税込18,568
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
Semi-Fシリーズ MB5016~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB5016~KANA(片山チエン)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB5018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB5018~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB6018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB6018~KANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8018~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2三木プーリ
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.946材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SFC-80SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-80SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
23,815税込26,197
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708サイズSFC-080SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ酒井製作所
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ日本ミニチュアカップリング
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-80種類オルダムタイプねじ径MM12締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095三木プーリ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.5~+2
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-38B-38B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-38B-38B三木プーリ
87,953税込96,748
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-100SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)69.8許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)38締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-35B-38B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-35B-38B三木プーリ
87,953税込96,748
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-100SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)69.8許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)38締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-38B-38B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-38B-38B三木プーリ
53,190税込58,509
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-090SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)68.3許容トルク(N・m)180寸法S(mm)8.3寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)38締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-35B-38B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-35B-38B三木プーリ
53,190税込58,509
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-090SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)68.3許容トルク(N・m)180寸法S(mm)8.3寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)38締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-32B-38B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-32B-38B三木プーリ
53,190税込58,509
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-090SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)68.3許容トルク(N・m)180寸法S(mm)8.3寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)38締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-30B-38B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-30B-38B三木プーリ
53,190税込58,509
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-090SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)68.3許容トルク(N・m)180寸法S(mm)8.3寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)38締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-28B-38B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-090SA2-28B-38B三木プーリ
53,190税込58,509
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-090SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)68.3許容トルク(N・m)180寸法S(mm)8.3寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)38締結タイプクランプボルト

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング