絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(5)
常用トルク(N・m)
  • 420
  • 0.5(54)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(152)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(184)
  • 2.2(77)
  • 2.5(82)
  • 4(131)
  • 5(274)
  • 7(44)
  • 10(226)
  • 12(210)
  • 25(305)
  • 60(388)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
外径(Φmm)
  • 57(1)
  • 60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32-B三木プーリ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)34シリーズETP-A-B寸法d(mm)32寸法L1(mm)50許容トルク(N・m)420寸法D(mm)43寸法D1(mm)60寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M4-M5×10
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-30-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-30-B三木プーリ
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)32シリーズETP-A-B寸法d(mm)30寸法L1(mm)46許容トルク(N・m)420寸法D(mm)41寸法D1(mm)57寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×10
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32三木プーリ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)34シリーズETP-A寸法d(mm)32寸法L1(mm)50許容トルク(N・m)420寸法D(mm)43寸法D1(mm)60寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M4-M5×14
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-30 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-30三木プーリ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)32シリーズETP-A寸法d(mm)30寸法L1(mm)46許容トルク(N・m)420寸法D(mm)41寸法D1(mm)57寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング