絞り込み
ブランド
  • エスコ(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • アイセル(4)
  • アサ電子工業(4)
  • 椿本チエイン(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(5)
  • 5(17)
  • 6(19)
  • 6.35(9)
  • 8(13)
  • 9.53(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(7)
  • 6(14)
  • 6.35(11)
  • 7(9)
  • 8(21)
  • 9.525(1)
  • 9.53(1)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 26
  • 18.4(45)
  • 20(19)
  • 21.6(48)
  • 22(22)
  • 23(34)
  • 29(48)
  • 30(32)
  • 31(36)
  • 32(30)
  • 34(21)
  • 35(99)
  • 40(25)
  • 41(91)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(37)
  • 114(21)
  • 126(19)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(2)
  • 1(29)
  • 1.3(1)
  • 1.7(1)
  • 2.1(3)
  • 2.5(1)
  • 4.5(1)
外径(Φmm)
  • 19(4)
  • 20(29)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 32.5(3)
  • 47(3)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
19・20・22・23・32.5・47・50・55・60・65
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
  • 7600(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 18000(1)
  • 22000(1)
  • 31000(6)
  • 33000(4)
6500・7600・8000・10000・18000・22000・31000・33000
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(6)
  • 0.15(4)
  • 0.2(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
0.05・0.1・0.15・0.2・0.5・0.6
許容偏角(°)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 5(3)
1.5・2・2.5・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MNタイプ アイセルメカロック MNタイプアイセル(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLCアサ電子工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
8日以内出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-10仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-7仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
8日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
カプリコン 高減衰能タイプ XGT NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン 高減衰能タイプ XGTNBK(鍋屋バイテック会社)
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)2.1外径(Φmm)19許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)8慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7軸方向変位(mm)±0.2
カプリコンlimX XRPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XRPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
材質(本体)A7075種類リジッドタイプ
メカロックメッキタイプ アイセルメカロックメッキタイプアイセル
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-9仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-8仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-7仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-6仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-5仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
8日以内出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)7外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-9仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-6仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-11仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプアサ電子工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
メカロック MKTタイプ アイセルメカロック MKTタイプアイセル
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
軸径Φ20~Φ50まで14型式を標準化 防錆仕様 締め付けトルクの安定化処理 作業性の向上 着脱が容易 複数の使用が可能
材質【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)1外径(Φmm)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.1材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類スリットタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング