絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 9.53(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 9.53(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
常用トルク(N・m)
- 0.6(2)
- 1(2)
- 1.3(1)
- 4.5(1)
外径(Φmm)
- 20(2)
- 32.5(1)
全長(mm)
- 26
- 10.5(7)
- 11(3)
- 13.5(19)
- 16.5(18)
- 16.7(3)
- 18.4(45)
- 20(4)
- 21.6(46)
- 23.2(5)
- 24(4)
- 29(47)
- 34(5)
- 35(65)
- 41(66)
- 44(4)
- 48(5)
- 53(15)
- 66(4)
- 98(4)
- 101.6(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6500(1)
- 7600(1)
- 8000(1)
- 18000(1)
- 22000(1)
6500・7600・8000・18000・22000
許容偏角(°)
- 2(1)
- 2.5(3)
- 5(2)
2・2.5・5
許容偏心(mm)
- 0.05(1)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.6(2)
0.05・0.15・0.2・0.6
ブランド
- アサ電子工業(3)
アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(2)
6(3)
6.35(2)
8(3)
10(2)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)

ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズML
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC
アサ電子工業¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズMLC
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)