絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(8)
- 6(9)
- 6.35(4)
- 8(5)
- 10(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 5(3)
- 6(6)
- 6.35(5)
- 7(5)
- 8(9)
- 9.525(1)
- 10(5)
全長(mm)
- 26
- 14(3)
- 18.5(4)
- 19.1(6)
- 20(6)
- 22.9(4)
- 23(11)
- 25(5)
- 25.4(3)
- 28.6(3)
- 30(3)
- 31(14)
- 31.8(4)
- 32(5)
- 35(3)
- 38.1(5)
- 41(12)
- 56(10)
- 71(7)
- 90(8)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 20(16)
- 22(1)
常用トルク(N・m)
- 1(16)
- 1.7(1)
許容偏心(mm)
- 0.1(6)
- 0.5(1)
0.1・0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 31000(6)
10000・31000
許容偏角(°)
- 2(6)
- 5(1)
2・5
ブランド
- エスコ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- アサ電子工業(1)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(8)
6(9)
6.35(4)
8(5)
10(3)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-6材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-5材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-4材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-2材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-11材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-10材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-1材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
カプリコン MSTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)10外径(Φmm)20常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.1
























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)