絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • アサ電子工業(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.7(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
全長(mm)
  • 29
  • 20(22)
  • 22(22)
  • 23(34)
  • 24(16)
  • 25(16)
  • 26(37)
  • 30(32)
  • 31(36)
  • 32(30)
  • 34(21)
  • 35(36)
  • 40(25)
  • 41(26)
  • 44(18)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(36)
  • 114(21)
  • 126(21)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 32(2)
16・32
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(1)
  • 19000(1)
  • 39000(1)
12000・19000・39000
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 1(1)
0.02・0.1・1
許容偏角(°)
  • 0.7(1)
  • 3(2)
0.7・3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング