絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(2)
  • カネミツ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ケイセブン(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 38~90(2)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 133(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 38~90(2)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 133(1)
常用トルク(N・m)
  • 4000(2)
  • 15000(1)
全長(mm)
  • 160(1)
  • 164(1)
  • 165(1)
  • 272(1)
  • 290(1)
  • 307(1)
外径(Φmm)
  • 210(2)
  • 224(3)
  • 308(1)
210・224・308
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300
  • 3000(36)
  • 3500(95)
  • 3800(33)
  • 4000(121)
  • 4800(38)
  • 5000(74)
  • 6000(129)
  • 6500(30)
  • 7000(56)
  • 7600(34)
  • 8000(50)
  • 9000(55)
  • 10000(136)
  • 11000(41)
  • 12000(53)
  • 14000(27)
  • 15000(49)
  • 18000(31)
  • 25000(47)
  • 31000(27)
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
  • 2.1(1)
0.2・2.1
許容偏角(°)
  • 1(3)
  • 6(1)
1・6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックスカップリング ケイセブンケイフレックスカップリングケイセブン
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
種類コイルタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
93,980税込103,378
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
SNS フランジ形固定軸継手 カネミツSNS フランジ形固定軸継手カネミツ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類フランジタイプ材質(本体)S35C 鍛造品
SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) 三木プーリSFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)三木プーリ
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリSFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)三木プーリ
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング