カップリング :「tp-a 50a」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様 寸法L(mm)53 シリーズETP-A 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)72 許容トルク(N・m)1900 寸法D(mm)65 寸法D1(mm)83 寸法L2(mm)8.5 寸法L4(mm)9.4 M6-M6×18
1個
25,170 税込27,687
当日出荷

・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様ステンレス仕様 寸法L(mm)53 シリーズETP-A-R 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)72 許容トルク(N・m)1500 寸法D(mm)65 寸法D1(mm)83 寸法L2(mm)8.5 寸法L4(mm)9.4 M9-M6×18
1個
44,642 税込49,106
20日以内出荷

・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様 寸法L(mm)53 シリーズETP-A-B 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)72 許容トルク(N・m)1900 寸法D(mm)65 寸法D1(mm)83 寸法L2(mm)8.5 寸法L4(mm)9.4 M6-M6×10
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)53 シリーズETP-A-C 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)72 許容トルク(N・m)1426 寸法D(mm)65 寸法D1(mm)83 寸法L2(mm)8.5 寸法L4(mm)9.4 M6-M6×18
1個
30,109 税込33,120
8日以内出荷

キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
仕様ショート仕様 寸法L(mm)26 シリーズETP-A-S 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)45 許容トルク(N・m)1000 寸法D(mm)65 寸法D1(mm)83 寸法L2(mm)8.5 寸法L4(mm)9.4 M6-M6×18
1個
25,170 税込27,687
8日以内出荷