1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様 寸法L(mm)90 シリーズETP-A 寸法d(mm)80 寸法L1(mm)114 許容トルク(N・m)8800 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)123 寸法L2(mm)11 寸法L4(mm)11 M6-M8×22
1個
185,215 税込203,737
20日以内出荷

おすすめ人気ランキング