カップリング :「a7075」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズ
種類ディスクタイプ
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5
常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)617 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)32 最大トルク(N・m)120 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000 軸方向変位(mm)±1 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A7075 許容偏角(°)5 許容エンドプレイ(mm)±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(本体)アルマイト処理
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
常用トルク(N・m)25 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)322 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)50 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000 軸方向変位(mm)±0.8 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2
常用トルク(N・m)2.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A7075 質量(g)30 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)4.4 慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2
常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A7075 質量(g)24 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)850 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A7075 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
特価
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2
常用トルク(N・m)8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)120 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)16 慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2
常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 質量(g)7.5 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2
常用トルク(N・m)10 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)151 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)20 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XRPシリーズ
材質(本体)A7075 種類リジッドタイプ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXシリーズ
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.1
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5
常用トルク(N・m)80 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A7075 質量(g)1220 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)160 慣性モーメント(kg・m2)9×10-4 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000 軸方向変位(mm)±1.2 ねじ締付トルク(N・m)30
1個
23,880 税込26,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C
常用トルク(N・m)200 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A7075 質量(g)1820 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)400 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000 軸方向変位(mm)±1.4 ねじ締付トルク(N・m)30
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7
常用トルク(N・m)150 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A7075 質量(g)1500 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)300 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000 軸方向変位(mm)±1.4 ねじ締付トルク(N・m)30
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3
常用トルク(N・m)4.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)A7075 質量(g)63 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)8.4 慣性モーメント(kg・m2)9×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2
常用トルク(N・m)1 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)A7075 質量(g)14 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)2 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)450 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング