カップリング :「m3 12 ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

材質(本体)A2017 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)C5191
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 軸方向変位(mm)0~+0.8
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 サイズMJT-30 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 軸方向変位(mm)0~+1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズ
種類ディスクタイプ
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A7075 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズ
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 種類ジョイントタイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

常用トルク(N・m)6.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)12.6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
2,588 税込2,847
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズ
許容偏角(°)1 種類スリットタイプ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)16
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1002種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MLRシリーズ
種類リジッドタイプ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM4/M3 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM10 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1056種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070
質量(kg)0.2 サイズL070 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)200 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)19 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)5
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 サイズMJT-80K 材質(本体)A2017 質量(g)1000 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MPFシリーズ
材質(本体)A2017 種類関連商品
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XRPシリーズ
材質(本体)A7075 種類リジッドタイプ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

常用トルク(N・m)6.3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)52 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)12.6 慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.25 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXPシリーズ
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 種類スリットタイプ ねじ寸法MM3 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.15
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3
常用トルク(N・m)4.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)A7075 質量(g)63 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)8.4 慣性モーメント(kg・m2)9×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017相当 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)SUS316Ti相当
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)25 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)6 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.15 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 サイズMJT-95K 材質(本体)A2017 質量(g)1500 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)