カップリング :「Φ4」の検索結果
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
関連キーワード
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)アルミ合金
種類ジョイントタイプ
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-3
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)16
全長L(mm)16.5
寸法F(mm)3
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.9
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4
材質(ディスク)ポリイミド
MM2.5
許容偏角(°)2.5
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4
穴径(mm)【Hディスク】7.6
許容偏心(mm)0.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ1441
タイプ1441
寸法L(mm)20
寸法A(mm)2.5
寸法D(mm)15.8
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.7
寸法LF(mm)5
MM3
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
1個
¥12,823
税込¥14,105
19日以内出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-2
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-2
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-4
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
許容トルク(N・m)0.8
常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.25
その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
適合ステッピングモータサーボモータ検出器
質量(kg)0.022
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理
材質(ねじ部)SCM435
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7
ねじりばね定数(N・m/rad)21.2
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.12
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】7.6
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)16
全長L(mm)16.5
寸法F(mm)3
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.9
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4
材質(ディスク)ポリイミド
MM2.5
許容偏角(°)2.5
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
許容偏心(mm)0.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)16
全長L(mm)16.5
寸法F(mm)3
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.9
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4
材質(ディスク)ポリイミド
MM2.5
許容偏角(°)2.5
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
穴径(mm)【Hディスク】7.6
許容偏心(mm)0.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。