カップリング :「キー溝」の検索結果
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
関連キーワード
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(スパイダー)ニトリルゴム
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金
最高回転速度(min-1)3000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ばね鋼
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
許容周囲温度(℃)-50~200
キー溝(mm)なし
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。