絞り込み
モジュール(m)
  • 6
  • 0.5(75)
  • 0.75(11)
  • 0.7958(9)
  • 0.8(69)
  • 1(242)
  • 1.25(26)
  • 1.5(258)
  • 1.5915(38)
  • 2(290)
  • 2.5(241)
  • 3(276)
  • 3.1831(38)
  • 3.5(26)
  • 4(238)
  • 4.7746(15)
  • 5(168)
  • 6.3662(15)
  • 8(21)
  • 10(11)
歯数
  • 14(6)
  • 15(9)
  • 16(6)
  • 17(8)
  • 18(7)
  • 19(8)
  • 20(30)
  • 21(6)
  • 24(7)
  • 25(24)
  • 26(11)
  • 27(7)
  • 30(21)
  • 36(7)
  • 40(12)
  • 45(8)
  • 50(13)
  • 53(13)
  • 80(7)
  • 108(7)
種別
  • 種別かさ歯車(6)
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(1)
  • 種別ウォームギヤ(8)
  • 種別ラックギヤ(18)
  • 種別平歯車(5)
材質
  • スチール(56)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(89)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • 青木精密工業(6)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • 三興製作所[スプロケット](2)
  • 加茂精工(KAMO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KFラックギア KANA(片山チエン)KFラックギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)SRF-HL 焼入ラックKHK(小原歯車工業)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染
SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRF ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
翌日出荷
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KF ラックギヤ KANA(片山チエン)KF ラックギヤKANA(片山チエン)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
K  ラックギヤ KANA(片山チエン)K ラックギヤKANA(片山チエン)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
ローラピニオン(CPA) 加茂精工(KAMO)ローラピニオン(CPA)加茂精工(KAMO)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2締結タイプ締結具による締付
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0青木精密工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール6種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60表面処理黒染
小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)KHK(小原歯車工業)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。
形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R
小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
はすば歯車 SHE・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1ねじれ方向L
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-HKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
歯数比1
DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
24,980税込27,478
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
34,980税込38,478
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
85,980税込94,578
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
89,980税込98,978
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギアKANA(片山チエン)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
種別ラックギア材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KF-H 焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)KF-H 焼入ラックギヤKANA(片山チエン)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)KG 焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KFG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)KFG 焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KM マイタギヤ KANA(片山チエン)KM マイタギヤKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)KSM 焼入スパイラルマイタギヤKANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック