絞り込み
モジュール(m)
  • 8
  • 0.5(75)
  • 0.75(11)
  • 0.7958(9)
  • 0.8(69)
  • 1(242)
  • 1.25(26)
  • 1.5(258)
  • 1.5915(38)
  • 2(290)
  • 2.5(241)
  • 3(276)
  • 3.1831(38)
  • 3.5(26)
  • 4(238)
  • 4.7746(15)
  • 5(168)
  • 6(114)
  • 6.3662(15)
  • 10(11)
歯数
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 20(13)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(3)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
種別
  • 種別かさ歯車(4)
  • 種別ラックギヤ(2)
  • 種別平歯車(2)
材質
  • スチール(16)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌日出荷
歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KF ラックギヤ KANA(片山チエン)KF ラックギヤKANA(片山チエン)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
K  ラックギヤ KANA(片山チエン)K ラックギヤKANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-HKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
歯数比1
DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
41,980税込46,178
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
57,980税込63,778
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
KM マイタギヤ KANA(片山チエン)KM マイタギヤKANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)KSM 焼入スパイラルマイタギヤKANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質S45C形状B3歯数比1

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック