ギヤ、ラック :「タイプR」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール = 1。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

モジュール = 0.8。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRORS PRO ウォームギア
エコ商品
モジュール = 0.8。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷