ギヤ、ラック :「ギア 2mm」の検索結果
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
種別かさ歯車
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比2
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研まがりばかさ歯車
材質SCM415
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)
種別ラック
形状R4
全長A(mm)2000
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
用途動力伝達用歯車用。
トラスコ品番255-3108
材質S45C
形状T2K
歯数40
全長(mm)55
質量(kg)1.66
歯幅(mm)15
材質(本体)S45C
穴径(Φmm)20
モジュールm2
ボス径(Φmm)70
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)84
熱処理高周波焼入れ(歯面)
歯形並歯(クラウニング)
基準円直径(Φmm)80
歯面硬度50~60HRC
バックラッシ(mm)0.4~0.6
タップサイズM8
穴径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3
ボス長さ(mm)40
1個
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667)
ねじれL
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22
歯幅E(mm)25
ボス長F(mm)16
全長G(mm)41
歯切基準面穴(H7)
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。
付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。
トラスコ品番256-6456
材質S45C
形状S1K
歯数24
全長(mm)88
歯幅(mm)60
公差(穴径)H7
モジュールm6
ボス径(Φmm)120
歯先円直径(mm)156
基準円直径(Φmm)144
歯面仕上げ切削
タップサイズM12
穴径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4
ボス長さ(mm)28
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
全長(mm)25
歯幅(mm)15
モジュールm1.5
歯面仕上げ切削
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス長さ(mm)10
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。
トラスコ品番255-7143
材質S45C
形状S5K
歯数60
全長(mm)15
歯幅(mm)15
公差(穴径)H7
モジュールm1.5
歯先円直径(mm)93
基準円直径(Φmm)90
歯面仕上げ切削
穴径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)SCM440
表面処理研削部以外黒染
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品
歯面硬度50~60HRC
ねじれ方向L
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。
トラスコ品番255-4020
材質S45C
形状S5K
歯数32
全長(mm)15
歯幅(mm)15
モジュール1.5
歯先円直径(mm)【歯先円】51
基準円直径(Φmm)48
歯面仕上げ切削
穴径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径【公差】H7
キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。
トラスコ品番256-8223
材質S45C
形状S5K
歯数18
全長(mm)50
歯幅(mm)50
穴径(Φmm)28
モジュールm5
歯先円直径(mm)100
基準円直径(Φmm)90
歯面仕上げ切削
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
穴径公差(mm)H7
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)1000
形状T6
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数150
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:1000、A':1008.51
質量(kg)4.13
ねじれR
表面処理なし
圧力角(°)20
形状(mm)RFR
材料DIN C45
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400
形状R3
ピッチ(mm)CP5
台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17
許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)4.41
高さC(mm)6
モジュール(m)1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)801
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数300
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:2000、A':2008.52
質量(kg)8.09
ねじれR
表面処理なし
取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125
圧力角(°)20
形状(mm)RDR
材料DIN C45
取付穴数16
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)キリ穴J:7
使用ねじM6
座ぐり径(Φmm)11
座ぐり深さ(mm)7
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
モジュール1.5915
種別ラック
材質SS400
形状R3
歯幅(mm)10
ピッチ(mm)5
表面処理黒染
台座寸法(mm)(厚さE)2×(幅F)17
許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)801[81.7]
材質DIN C45(JIS S45C 相当)
種別歯研ヘリカルラック
形状RFR
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
材質DIN C45(JIS S45C 相当)
種別歯研ヘリカルラック
形状RFR
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
取付穴ピッチ(mm)125
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)
歯形並歯
・ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。
潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数300
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:2000、A':2008.52
質量(kg)8.26
ねじれR
表面処理なし
圧力角(°)20
形状(mm)RFR
材料DIN C45
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。・ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数150
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:1000、A':1008.51
質量(kg)4.05
ねじれR
表面処理なし
取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125
圧力角(°)20
形状(mm)RDR
材料DIN C45
取付穴数8
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)キリ穴J:7
使用ねじM6
座ぐり径(Φmm)11
座ぐり深さ(mm)7
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
モジュール2
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。