ギヤ、ラック :「角 20mm」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

KWGDL 複リードウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KWGDL 複リードウォーム
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別複リードウォーム 材質SCM440 形状W4 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール4 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0±0.045
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別成形マイタ 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比1 形状B1 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯先円すい角L49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C 付属品止めねじ 形状S1T 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ラック 材質MC901 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し) 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質MC901 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯車基準断面軸直角
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SW ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム 材質S45C 公差H7 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質FC200 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)15 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数30 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901 種別ネジ歯車 形状S1 歯形並歯 ねじれ角(°)45 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯直角圧力角20 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)30 歯切基準面
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)