絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(30)
  • 協育歯車(7)
  • 青木精密工業(1)
モジュール(m)
  • 1.5
  • 0.5(15)
  • 0.8(18)
  • 1(32)
  • 1.25(7)
  • 2(39)
  • 2.5(33)
  • 3(39)
  • 3.5(6)
  • 4(21)
  • 5(14)
  • 6(15)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(10)
歯数
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 20(17)
  • 30(15)
  • 36(1)
  • 40(11)
  • 45(1)
  • 50(12)
  • 60(9)
種別
  • 種別ウォームギヤ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ギヤ、ラック :「ウォームギア」の検索結果

ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
関連キーワード
  • ウォームギア セット
  • ウォームギアボックス
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ材質SCM440形状W6条数1ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム モジュール1.5 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1.5 S45C協育歯車
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1.5材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム SUS304 協育歯車ウォーム SUS304協育歯車(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ウォームギヤねじれ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)PGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ねじれ右方向材質MC901種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯車基準断面軸直角
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)CGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)AGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W1K質量(kg)0.12ねじM4寸法S(mm)5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面穴径L(Φmm)10ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質SUS303付属品止めねじ種別ウォーム寸法S(mm)5歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
PG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)PG ウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1.5歯数20種別ウォームホイール材質MC901形状H1質量(kg)0.014ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.09~0.25
AG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業)SUW ステンレスウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向
SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業)SW ウォーム(Jシリーズ)KHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から6日以内出荷
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)
AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045
KWGDLS 軸付複リードウォーム KHK(小原歯車工業)KWGDLS 軸付複リードウォームKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別軸付複リードウォーム材質SCM440形状W6ねじれ右方向条数1表面処理研削部以外黒染
MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業)MHP ハイレシオハイポイドギヤKHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から3日以内出荷
モジュール1.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
SWウォーム KHK(小原歯車工業)SWウォームKHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
ウォームギヤ 青木精密工業ウォームギヤ青木精密工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り協育歯車
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯数20ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)種別ウォームホイール軸穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ歯幅b(mm)15材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 CAC702協育歯車
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール1.5歯幅b(mm)15種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら