ギヤ、ラック :「ウォームギア」の検索結果

ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 ねじれ右方向 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度50~55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W4 条数1 ねじれ方向R
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W6 条数1 ねじれ方向R
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 ねじれ方向R
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ウォーム モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール3 S45C
エコ商品
モジュール3 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質SUS303 種別ウォーム 形状W1K 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KWGDL 複リードウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KWGDL 複リードウォーム
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別複リードウォーム 材質SCM440 形状W4 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム 材質SUS303 ねじれ右方向
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KWGDLS 軸付複リードウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別軸付複リードウォーム 材質SCM440 形状W6 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別歯研ウォーム 形状W3K 寸法S(mm)10 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 ボス径M(Φmm)35 基準円直径N(Φmm)44 歯先円直径O(Φmm)50 歯幅P(mm)50 ボス長Q(右)(mm)20 全長R(mm)74 ボス長Q'(左)(mm)4
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)0.66 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール3 種別ウォームホイール 材質FC200 バックラッシ(mm)0.15~0.33
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール3 歯数20 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 質量(kg)0.13 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.15~0.33
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0±0.045
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 バックラッシ(mm)0±0.045 ねじれ方向R
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール 材質FC200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質FC200 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール3 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 歯幅b(mm)28 材質CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質MC901 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯車基準断面軸直角
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
1,663 税込1,829
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 ねじれ方向R
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.16~0.29
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール
歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比10 形状H1 ねじれ左方向 条数2 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール
歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比20 形状H1 ねじれ左方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC502
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.16~0.29
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)