ギヤ、ラック :「ウォームギア」の検索結果
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
ねじれ右方向
材質CAC702(AlBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状1B
圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
形状HA
ねじれ右方向
ねじ穴-
バックラッシ(mm)0.04~0.22
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール3
歯数20
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
質量(kg)0.13
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.15~0.33
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1.5
歯数20
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
質量(kg)0.014
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.09~0.25
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール2
歯数20
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
質量(kg)0.046
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.10~0.28
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.07~0.23
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
種別複リードウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0±0.045
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
バックラッシ(mm)0±0.045
ねじれ方向R
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール2
種別複リードウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状H1
ねじれ右方向
ねじれ角3°41´
バックラッシ(mm)0±0.045
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5
種別複リードウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状H1
ねじれ右方向
ねじれ角3°26´
バックラッシ(mm)0±0.045
モジュール0.8
ねじれ右
歯幅b(mm)6
材質C6191BE、CAC702
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
ねじれ右方向
材質MC901
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯車基準断面軸直角
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール
材質FC200
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状HA
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.02~0.14
モジュール0.5
種別ウォームホイール
材質黄銅
ねじれ右
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)8
材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
種別ウォームホイール
軸穴径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
歯幅b(mm)28
材質CAC702
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯車基準断面歯直角
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.08~0.19
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.19~0.32
転位係数0
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質ポリアセタール
ねじれ右
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
歯幅b(mm)20
材質CAC702
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
歯数20
ねじれ右
歯幅b(mm)10
材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
種別ウォームホイール
軸穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
歯幅b(mm)24
材質CAC702
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)10
材質ポリアセタール
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
ねじれ右
歯幅b(mm)15
材質ポリアセタール
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ方向R
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.16~0.29
歯数20
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
減速比10
形状H1
ねじれ左方向
条数2
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
歯数20
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
減速比20
形状H1
ねじれ左方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
1
2
次へ
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。