ギヤ、ラック :「キー溝」の検索結果

ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 歯切基準面
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削
1個
特価
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯面硬度55~60HRC
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)15 寸法E(mm)25 寸法J(mm)7.5 寸法G(mm)40 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅(mm)20 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)14 寸法E(mm)20 寸法J(mm)7 寸法G(mm)34 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)10 材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4 歯幅E(mm)40 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)30 歯切基準面
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)8 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)15 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SSCP CP平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCP CP平歯車 Jシリーズ
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 圧力角(°)20° 歯面硬度194HB以下
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)25 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 歯切基準面穴(H7)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

協育歯車KG ホイール
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質CAC702 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)30 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)12 寸法E(mm)15 寸法J(mm)6 寸法G(mm)27 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)10 寸法E(mm)10 寸法J(mm)5 寸法G(mm)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 歯切基準面穴(H7)
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20° 歯面硬度187HB以下
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)20 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

PU融着平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PU融着平歯車 Jシリーズ
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質MC901(ボス部SUS303) 種別平歯車 圧力角(°)20° 歯面硬度115~120HRR
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4 歯幅E(mm)40 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯切基準面穴(H7)
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯切基準面穴(H7)
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅(mm)30 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)17 寸法E(mm)30 寸法J(mm)8.5 寸法G(mm)47 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)