ギヤ、ラック :「ヘリカルギア」の検索結果
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
関連キーワード
商品豆知識
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901
種別ネジ歯車
形状S1
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角20
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
材質SCM440
種別歯研ヘリカルラック
圧力角(°)(正面)20
ねじれ角21°30′
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度225~285HB
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸直角
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。