ギヤ、ラック :「潤滑剤」の検索結果

ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。 乾燥タイプ潤滑剤です。 油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
用途油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所に。 使用温度範囲(℃)-60~450 内容量(mL)300 固体潤滑剤他二硫化モリブデン 外観灰黒色乾燥塗膜 仕様ドライコートスプレー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KHK(小原歯車工業)ペーストスプレー
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。 高荷重ギヤに最適です。 歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。 二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
内容量(mL)300 使用温度範囲(℃)-15~200 外観灰黒色バター状 潤滑油二硫化モリブデン(固体) 耐荷重147MPa(1500kg/cm2) 仕様ペーストスプレー
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

KBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス L型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スプレー
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・高荷重ギヤに最適です。・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。・二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
品名ペーストスプレー 使用温度範囲-15~200℃ 内容量(mL)300 耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2) 滴点180℃ 外観灰黒色バター状 潤滑油固体:二硫化モリブデン
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK スプレー
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・乾燥タイプ潤滑剤です。・油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
品名ドライコートスプレー 使用温度範囲-60~450℃ 内容量(mL)300 耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2) 外観灰黒色乾燥塗膜 潤滑油固体:二硫化モリブデン
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK スプレー
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。
品名スーパースプレーグリース 使用温度範囲-20~180℃ 内容量(mL)300 耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2) 滴点196℃ 外観淡黄色グリース状 潤滑油固体:有機モリブデン
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
仕様スーパースプレーグリース
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

KBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス T型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール3 歯数20 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 質量(kg)0.13 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.15~0.33
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 潤滑装置
・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
タイプDC24V自動時間制御型潤滑ポンプ 動作電圧DC24V
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 潤滑装置
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。事前に GC - F01 グリースが充填されています。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号 3 号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
寸法(mm)外径×内径:6×4 長さ(m)10 材料ポリアミド6
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

PG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1.5 歯数20 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 質量(kg)0.014 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.09~0.25
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール2 歯数20 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 質量(kg)0.046 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.10~0.28
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.07~0.23
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス
強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス L型
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)