絞り込み
チェーンNo.
  • 100(69)
  • 100-2(1)
  • C2100H(4)
  • C2102H(2)
  • RS100(3)
歯数
  • 10(10)
  • 11(10)
  • 12(12)
  • 13(11)
  • 14(9)
  • 15(14)
  • 16(12)
  • 17(14)
  • 18(12)
  • 19(16)
  • 20(12)
  • 21(15)
  • 22(9)
  • 23(12)
  • 24(9)
  • 25(12)
  • 26(9)
  • 27(10)
  • 28(9)
  • 30(9)
軸穴径(Φmm)
  • 29(53)
  • 30(58)
  • 31(53)
  • 32(59)
  • 33(53)
  • 34(53)
  • 35(60)
  • 36(54)
  • 37(54)
  • 38(65)
  • 39(54)
  • 40(61)
  • 41(53)
  • 42(59)
  • 43(53)
  • 45(64)
  • 48(57)
  • 50(63)
  • 55(55)
  • 60(56)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(4)
スプロケット形状
B形(63)
スプロケット形状
C形(3)
スプロケット形状
SD形(11)
種類
  • スプロケット(82)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(14)
  • 軸穴加工タイプ(67)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ
列数
  • 1(67)
  • 2(14)
1・2
歯幅(mm)
  • 17.6
  • 2.8(41)
  • 4.3(82)
  • 7(42)
  • 7.2(207)
  • 7.3(26)
  • 8.4(39)
  • 8.7(202)
  • 8.9(31)
  • 11.3(41)
  • 11.7(214)
  • 11.9(28)
  • 14.1(40)
  • 14.6(167)
  • 15(21)
  • 17(33)
  • 18(23)
  • 22.7(34)
  • 23.5(73)
  • 29.4(29)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(76)
  • 椿本チエイン(3)
  • 三興製作所[スプロケット](3)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・三興製作所[スプロケット]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
100(69)
100-2(1)
C2100H(4)
C2102H(2)
RS100(3)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)7タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]MBガタホイル三興製作所[スプロケット]
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]Aガタホイル三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)4.6タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)4.2タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.1タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)94ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)132.67外径(Do)(Φmm)148歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数12歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.9タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK100B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B15~KANA(片山チエン)
8,540税込9,394
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B17~KANA(片山チエン)
10,640税込11,704
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B23~KANA(片山チエン)
15,960税込17,556
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B25~KANA(片山チエン)
17,430税込19,173
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 100B形KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数18歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)5.7タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK100-2BKANA(片山チエン)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.100-2RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS100-2A 椿本チエインスプロケット RS100-2A椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100
スプロケット RS100-2B 椿本チエインスプロケット RS100-2B椿本チエイン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS100-2C 椿本チエインスプロケット RS100-2C椿本チエイン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)17.6軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS100
Semi-Fシリーズ 100SD12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD12~KANA(片山チエン)
12,460税込13,706
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 100SD13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD13~KANA(片山チエン)
13,720税込15,092
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 100SD14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD14~KANA(片山チエン)
15,050税込16,555
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 100SD15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD15~KANA(片山チエン)
16,590税込18,249
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 100SD16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD16~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 100SD17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD17~KANA(片山チエン)
20,720税込22,792
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 100SD18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD18~KANA(片山チエン)
22,120税込24,332
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 100SD19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD19~KANA(片山チエン)
27,230税込29,953
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 100SD20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD20~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 100SD21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD21~KANA(片山チエン)
28,840税込31,724
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 2100B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2100B~KANA(片山チエン)
13,230税込14,553
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2100H
Semi-Fシリーズ 2102B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2102B~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B10~KANA(片山チエン)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B11~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B11~KANA(片山チエン)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B12~KANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B13~KANA(片山チエン)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B14~KANA(片山チエン)
8,330税込9,163
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B16~KANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B18~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B19~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B20~KANA(片山チエン)
13,090税込14,399
1個
翌々日出荷から6日以内出荷

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー