絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)(901)
  • 椿本チエイン(18)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • ノーブランド(4)
  • 大阪魂(1)
チェーンNo.
  • 35(24)
  • 40(99)
  • 40-2(29)
  • 50(113)
  • 50-2(31)
  • 60(127)
  • 60-2(32)
  • 80(112)
  • 80-2(32)
  • 100(60)
  • 100-2(30)
  • 120(31)
  • 120-2(30)
  • 140(27)
  • 160(25)
  • 410(17)
  • C2042(21)
  • C2052(24)
  • C2062H(23)
  • C2082H(20)
歯数
  • 13(39)
  • 14(38)
  • 15(42)
  • 16(47)
  • 17(54)
  • 18(58)
  • 19(76)
  • 20(68)
  • 21(85)
  • 22(52)
  • 23(66)
  • 24(54)
  • 25(69)
  • 26(48)
  • 27(41)
  • 28(55)
  • 30(58)
  • 32(38)
  • 35(37)
  • 40(35)
軸穴径(Φmm)
  • 40
  • 25(761)
  • 27(813)
  • 28(901)
  • 29(826)
  • 30(930)
  • 31(851)
  • 32(936)
  • 33(812)
  • 34(854)
  • 35(949)
  • 36(848)
  • 37(848)
  • 38(924)
  • 39(849)
  • 41(838)
  • 42(897)
  • 43(785)
  • 44(785)
  • 45(864)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(1)
スプロケット形状
B形(830)
スプロケット形状
C形(19)
スプロケット形状
SD形(78)
種類
  • スプロケット(935)
スプロケット
軸穴種別
  • 軸穴加工タイプ(907)
  • 軸穴完成品(3)
  • 面圧タイプ(9)
軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
  • 1(663)
  • 2(264)
1・2
歯幅(mm)
  • 2.8(17)
  • 4.3(24)
  • 7(29)
  • 7.2(119)
  • 7.3(10)
  • 8.4(31)
  • 8.7(134)
  • 8.9(5)
  • 11.3(32)
  • 11.7(150)
  • 11.9(5)
  • 14.1(32)
  • 14.6(131)
  • 15(4)
  • 17(30)
  • 17.6(61)
  • 18(2)
  • 22.7(30)
  • 23.5(58)
  • 29.4(25)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
40(99)
50(113)
50-2(31)
60(127)
60-2(32)
80(112)
80-2(32)
100(60)
120(31)
120-2(30)
チェーンNo.をもっと見る
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,960税込2,156
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から51日以内出荷
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)FBKスプロケット60KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット FBN80B KANA(片山チエン)スプロケット FBN80BKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
FBKスプロケット80 KANA(片山チエン)FBKスプロケット80KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
スプロケット FBN50SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN50SDKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.85タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)170.42外径(Do)(Φmm)184歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)182.25外径(Do)(Φmm)193歯部処理歯先高周波焼入
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17外径(Do)(Φmm)135歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット FBN60SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN60SDKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
スプロケット FBK60B KANA(片山チエン)スプロケット FBK60BKANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 35SD~KANA(片山チエン)
4,550税込5,005
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B28~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B28~KANA(片山チエン)
35,560税込39,116
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK50B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B18~KANA(片山チエン)
3,150税込3,465
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B21~KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS35B~KANA(片山チエン)
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
...

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー