絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
種類
アイドラー・スプロケット・ローラー
軸穴種別
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
1・2
歯幅(mm)
2.8・2.9・4.3・4.4・7.2・7.3・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.6・15・17.6・18・23.5・24
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
RS標準スプロケットRS25 椿本チエインRS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80ノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
ガイドローラー(R型) イマオコーポレーションガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
M/HITACHIスナップアイドル SI MIYOSHI(小西製作所)M/HITACHIスナップアイドル SIMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・VアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
スプロケット 25A KANA(片山チエン)スプロケット 25AKANA(片山チエン)(5件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
Z 標準アイドラー軸 NBK(鍋屋バイテック会社)Z 標準アイドラー軸NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Aタイプ椿本チエイン(2件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)FBKスプロケット60KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
スプロケット 410A KANA(片山チエン)スプロケット 410AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー