絞り込み
ピッチ(mm)
- 63.5
- 6.35(50)
- 9.525(114)
- 12.7(214)
- 15.875(198)
- 19.05(222)
- 25.4(283)
- 31.75(216)
- 38.1(196)
- 44.45(75)
- 50.8(142)
- 57.15(21)
- 76.2(39)
- 100(18)
- 101.6(34)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
列数
- 1(8)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
リンク内幅(mm)
- 19.05(48)
- 37.85(4)
- 38.1(34)
ユニットリンク数
- 24(2)
- 48(18)
- -(17)
ブランド
- 椿本チエイン(70)
- KANA(片山チエン)(10)
- DID(3)
- RK TAKASAGO CHAIN(3)
- ENUMA(1)
- 江沼チヱン製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥115,980税込¥127,5781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281リンク3日以内出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形
椿本チエイン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
ENUMA¥6,898税込¥7,5881個当日出荷EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
強力チェーン用ジョイントリンク
椿本チエイン¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥819~税込¥901~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から27日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L