絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(1)
- 9.525(1)
- 12.7(1)
- 15.875(1)
リンク内幅(mm)
- 3.18(1)
- 4.78(1)
- 7.95(1)
- 9.53(1)
ユニットリンク数
- 162
- 1(7)
- 5(5)
- 11(6)
- 13(6)
- 15(7)
- 17(4)
- 48(17)
- 60(38)
- 61(5)
- 68(11)
- 80(61)
- 96(66)
- 120(97)
- 158(4)
- 160(77)
- 190(5)
- 192(72)
- 240(72)
- 320(39)
- -(37)
- ユニットリンク数をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)(4)
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1最大許容張力(kN)2.16