絞り込み
ピッチ(mm)
- 9.525(21)
列数
- 1(2)
リンク内幅(mm)
- 4.68
- 3.18(38)
- 4.78(59)
- 7.85(37)
- 7.95(215)
- 9.4(34)
- 9.53(190)
- 12.57(36)
- 12.7(219)
- 15.75(33)
- 15.88(186)
- 19.05(136)
- 22(19)
- 25.4(91)
- 27(21)
- 31.75(68)
- 35.72(21)
- 37.1(22)
- 38.1(34)
- 47.63(20)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 316(1)
- 320(7)
- 8000(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(3)
- RK TAKASAGO CHAIN(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

ローラーチェーン 2列
¥2,998税込¥3,2981本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3