カテゴリ
絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(42)
- 9.525(85)
- 12.7(177)
- 15.875(166)
- 19.05(178)
- 25.4(240)
- 31.75(191)
- 38.1(176)
- 44.45(58)
- 50.8(120)
- 57.15(18)
- 63.5(75)
- 76.2(31)
- 100(17)
- 101.6(31)
- 125(18)
- 150(19)
- 152.4(17)
- 250(18)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 3.18(34)
- 4.78(55)
- 4.8(17)
- 7.95(209)
- 9.53(184)
- 9.55(17)
- 12.7(206)
- 15.88(175)
- 16.1(15)
- 19.05(126)
- 22(19)
- 25.4(81)
- 27(19)
- 30(17)
- 31.75(59)
- 35.72(18)
- 37.1(21)
- 38.1(26)
- 47.63(14)
- 51.4(13)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
ブランド
- モノタロウ(3)
- 椿本チエイン(380)
- KANA(片山チエン)(135)
- エスコ(52)
- DID(16)
- ENUMA(16)
- ゼクサスチェン(13)
- オリエンタルチエン(OCM)(11)
- 鯨印(WHALE)(8)
- KANA(6)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- イマオコーポレーション(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- 水本機械製作所(1)
5ページ目: チェーン

ステンレスドライブチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥99~税込¥109~1リンクほか翌々日出荷から10日以内出荷ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥279~税込¥307~1リンクほか4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)17.4
プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンク9日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4列数1内リンク内幅(mm)7.95トッププレート(mm)50
無給油形ローラチエーン
KANA(片山チエン)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から12日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
オフセットリンク
KANA(片山チエン)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式割ピン形
ステンレスローラチェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥649~税込¥714~1個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
ENUMA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
シールチェーン
DID¥18,980~税込¥20,878~1本(240リンク×1箱)ほか11日以内出荷から34日以内出荷ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰 1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命 シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。使用温度(℃)-10~120
ラムダチェーン
椿本チエイン¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーンリンク内幅W(mm)24.75
3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥725税込¥7981個4日以内出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-435材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-235材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35![#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50723015-180223-02.jpg)
#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EF-80材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)244材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)68ねじ寸法(mm)M16ねじサイズM16![#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722997-180223-02.jpg)
#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12![#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722972-180223-02.jpg)
#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EF-50材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)154材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)42ねじ寸法(mm)M10ねじサイズM10![#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722884-180223-02.jpg)
#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EE-60材質スチール製全長(mm)136材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×100ねじサイズM16×100mm































![#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50723015-180223-02.jpg)
![#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722997-180223-02.jpg)
![#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722972-180223-02.jpg)
![#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722884-180223-02.jpg)