絞り込み
溝数
- 2(1)
軸穴径(Φmm)
- 22
- 12(5)
- 14(12)
- 15(3)
- 19(11)
- 20(11)
- 24(14)
- 25(10)
- 28(15)
- 30(6)
- 32(7)
- 35(6)
- 38(7)
- 40(7)
- 42(7)
- 45(6)
- 48(6)
- 50(7)
- 55(7)
- 60(8)
- 65(4)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
リム幅(mm)
- 36(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- エバオン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。

イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.32寸法A(mm)57.12寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2