絞り込み
溝数
- 2
- 1(21)
- 3(20)
- 4(25)
- 5(16)
- 6(11)
- 8(6)
- 10(5)
- 12(1)
軸穴径(Φmm)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 24(4)
- 25(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(4)
- 38(4)
- 40(4)
- 42(4)
- 45(4)
リム幅(mm)
- 27.7(1)
- 35(3)
- 36(5)
- 42.9(1)
- 44(8)
- 58(1)
- 59.5(1)
ブランド
- カネミツ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- エバオン(6)
- カネミツ[コテ](2)
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。

標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
ウェッジプーリー 3V形
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
JIS Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。下穴径(Φmm)-溝の形A
ウェッジプーリー 5V形
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
SNS JIS Vプーリー
カネミツ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から6日以内出荷SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA![”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” B形2本掛
カネミツ[コテ]¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)44溝数2適合ベルトB![”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” A形2本掛
カネミツ[コテ]¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)35溝数2適合ベルトA



















![”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)