絞り込み
溝数
  • 3
  • 1(28)
  • 2(30)
  • 4(32)
  • 5(21)
  • 6(16)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 12(1)
軸穴径(Φmm)
  • 11~48(1)
  • 11~56(1)
  • 12~52(1)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 42(4)
  • 45(2)
リム幅(mm)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 52(5)
  • 60.4(1)
  • 63(2)
  • 64(5)
  • 84(1)
  • 85(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • カネミツ(8)
  • エバオン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,260税込5,786
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
    軸穴径(mm)12~52溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,170税込5,687
    1個
    3日以内出荷
    ● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
    軸穴径(mm)11~56溝数3溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,680税込6,248
    1個
    6日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)15~71溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,670税込5,137
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
    軸穴径(mm)11~48溝数3溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数3溝の形A
  • ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 3V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,270税込4,697
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)15~65溝数3溝の形3VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • NSVプーリ C形3本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形3本掛

    カネミツ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形C
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,600税込25,960
    1個
    欠品中
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)21~80溝数3溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形B
  • 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
  • NSVプーリ B形3本掛 カネミツ

    NSVプーリ B形3本掛

    カネミツ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3寸法W(mm)64溝の形B
  • NSVプーリ A形3本掛 カネミツ

    NSVプーリ A形3本掛

    カネミツ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形A
  • JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数3リム幅w(mm)85
  • 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3下穴径(Φmm)-リム幅w(mm)52溝の形A
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,340税込14,674
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)21~95溝数3溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ溝数3溝の形B
  • SNSJISVプーリ C形3本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ C形3本掛

    カネミツ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形C
  • SNSJISVプーリ B形3本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形3本掛

    カネミツ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形B
  • SNSJISVプーリ A形3本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ A形3本掛

    カネミツ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から66日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形A
  • VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ
  • VPプーリ A3 エバオン

    VPプーリ A3

    エバオン
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数3溝の形A
  • VPプーリ B3 エバオン

    VPプーリ B3

    エバオン
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数3溝の形B
  • SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V3本掛

    カネミツ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 3V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V3本掛

    カネミツ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    溝数3溝の形3V
プーリー