絞り込み
溝数
- 4
- 1(28)
- 2(30)
- 3(28)
- 5(21)
- 6(16)
- 8(9)
- 10(7)
- 12(1)
軸穴径(Φmm)
- 14~57(1)
- 17~71(1)
- 19(4)
- 19~65(1)
- 20(3)
- 22(4)
- 24(4)
- 24~100(1)
- 25(4)
- 28(3)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(4)
- 38(3)
- 40(4)
- 42(2)
- 45(2)
- 48(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
リム幅(mm)
- 48.3(1)
- 68(4)
- 77.9(1)
- 82(2)
- 84(5)
- 110(1)
- 110.5(2)
- 123.8(1)
- 159(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- カネミツ(8)
- エバオン(8)
- EVN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
オーダー・加工
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。

ウェッジプーリー 3V形
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥8,520税込¥9,3721個6日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)17~71溝数4溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
ウェッジプーリー 5V形
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥8,890税込¥9,7791個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)14~57溝数4溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,090税込¥27,5991個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)26~100溝数4溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,890税込¥7,5791個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)19~65溝数4溝の形3VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,250税込¥29,9751個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)24~100溝数4溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
SPプーリー SPB 溝数4
EVN¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2517用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-4027材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)150図面番号26
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517
エバオン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012
エバオン¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5457材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)140図面番号18
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥116,200税込¥127,8201個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)49~140溝数4溝の形8VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥68,340税込¥75,1741個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)33~125溝数4溝の形DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
エバオン¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷質量(kg)4種類VPプーリ溝数4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13溝の形Aボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
エバオン¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷質量(kg)4種類VPプーリ溝数4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13溝の形Aボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1
ウェッジプーリー 8V形
NBK(鍋屋バイテック会社)¥85,980~税込¥94,578~1個5日以内出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー













































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)