絞り込み
溝数
  • 5
  • 1(28)
  • 2(30)
  • 3(28)
  • 4(32)
  • 6(16)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 12(1)
軸穴径(Φmm)
  • 19~80(1)
  • 22~80(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 27~110(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 33~100(1)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 39~125(1)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 50(2)
リム幅(mm)
  • 58.6(1)
  • 95.4(1)
  • 101(2)
  • 104(4)
  • 136(3)
  • 196(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • カネミツ(6)
  • エバオン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 3V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポリドライブプーリー PK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
    種類ポリドライブプーリー
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • NSVプーリ B形5本掛 カネミツ

    NSVプーリ B形5本掛

    カネミツ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5溝の形B
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-5 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥30,340税込¥33,374
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)27~110溝数5溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,170税込¥12,287
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)22~80溝数5溝の形3VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥38,310税込¥42,141
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)33~100溝数5溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • SNS パワーシーブ 3V5本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V5本掛

    カネミツ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    6日以内出荷
    溝数5溝の形3V
  • NSVプーリ C形5本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形5本掛

    カネミツ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5溝の形C
  • JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
  • ”SPプーリー” SPZ 溝数5 エバオン

    ”SPプーリー” SPZ 溝数5

    エバオン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5309材質ねずみ鋳鉄溝数5適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)112図面番号18
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥80,400税込¥88,440
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)39~125溝数5溝の形DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,280税込¥13,508
    1個
    6日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)19~80溝数5溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    11日以内出荷
    質量(kg)12.4種類VPプーリ溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
  • VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    11日以内出荷
    質量(kg)12.4種類VPプーリ溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
  • VPプーリ B5 エバオン

    VPプーリ B5

    エバオン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    11日以内出荷
    質量(kg)12.4種類VPプーリ最大軸穴径(mm)53溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8下穴径ds(Φmm)22
  • SNS パワーシーブ 5V5本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V5本掛

    カネミツ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数5溝の形5V
  • SNSJISVプーリ C形5本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ C形5本掛

    カネミツ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5溝の形C
  • SNSJISVプーリ B形5本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形5本掛

    カネミツ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5溝の形B
  • JIS Vプーリー D-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー D-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)196溝の形D
  • JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数5リム幅w(mm)136溝の形C
プーリー