プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類VPプーリ 溝の形B 溝数5 質量(kg)12.4 外径D(Φmm)304.8 寸法I(mm)66 リム幅w(mm)104 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)19 ボス径d(Φmm)95 データム径dn(mm)293.8
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類VPプーリ 溝の形B 溝数5 質量(kg)12.4 外径D(Φmm)304.8 寸法I(mm)66 リム幅w(mm)104 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)19 ボス径d(Φmm)95 データム径dn(mm)293.8
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバオンVPプーリ B5
種類VPプーリ 溝の形B 溝数5 質量(kg)12.4 最大軸穴径(mm)53 外径D(Φmm)304.8 寸法I(mm)66 リム幅w(mm)104 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)19 ボス径d(Φmm)95 データム径dn(mm)293.8 下穴径ds(Φmm)22
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

溝の形B 溝数5 種類Vプーリー
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)