絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • カネミツ(6)
  • エバオン(6)
  • カネミツ[コテ](2)
溝数
  • 1
  • 2(30)
  • 3(28)
  • 4(32)
  • 5(21)
  • 6(16)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 12(1)
軸穴径(Φmm)
  • 10(4)
  • 10~21(1)
  • 10~40(1)
  • 10~41(1)
  • 10~42(1)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(4)
リム幅(mm)
  • 17(1)
  • 17.4(1)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 34(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツNS 標準 Vプーリー A-1カネミツ(28件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
3日以内出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)10~40溝の形A溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
2,260税込2,486
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~42溝の形A溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(13件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
溝の形A溝数1種類VPプーリ
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
種類VPプーリ
標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー M形NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツNS 標準 Vプーリー B-1カネミツ(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数1
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,710税込2,981
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~41溝の形B溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,340税込2,574
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~21溝の形M溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B-1NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B溝数1
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)11~45溝の形B溝数1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-1NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類Vプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25下穴径d(Φmm)-
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)10~48溝の形3V溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
VPプーリ A1 エバオンVPプーリ A1エバオン(1件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
溝の形A溝数1種類VPプーリ
SNSJISVプーリ B形1本掛 カネミツSNSJISVプーリ B形1本掛カネミツ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
溝の形B溝数1種類Vプーリー
SNSJISVプーリ A形1本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形1本掛カネミツ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
溝の形A溝数1種類Vプーリー
SNS JIS Vプーリー カネミツSNS JIS Vプーリーカネミツ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。種類Vプーリー仕様2本掛け適合ベルトA
”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛カネミツ[コテ]
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB
”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” A形1本掛カネミツ[コテ]
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1適合ベルトA
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,410税込7,051
1個
6日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)12~50溝の形C溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
VPプーリ B1 エバオンVPプーリ B1エバオン
419税込461
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
溝の形B溝数1種類VPプーリ
SNS パワーシーブ 3V1本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V1本掛カネミツ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
溝の形3V溝数1
JIS Vプーリー C-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-1NBK(鍋屋バイテック会社)
3,498税込3,848
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類Vプーリー溝の形C溝数1リム幅w(mm)34下穴径d(Φmm)-
プーリー