絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(2)
ベルト幅(mm)
  • 12.5(1)
  • 31.7(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 2000~3000未満(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 109
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(6)
  • 40(7)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 100(7)
  • 106(6)
  • 112(6)
  • 125(7)
  • 132(8)
  • 140(8)
  • 160(6)
  • 180(6)
  • 190(7)
  • 200(7)
  • 265(8)
  • 280(6)
  • 300(7)
  • 315(6)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
バンドー化学・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EパワーVベルト 三ツ星ベルト

    EパワーVベルト

    三ツ星ベルト
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
  • VベルトD形 (レッド) バンドー化学

    VベルトD形 (レッド)

    バンドー化学
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
    用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト