絞り込み
種類
Vベルト(2)
Vリブドベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 7.02(1)
- 7.5(1)
- 9.36(1)
- 10(1)
- 16.38(1)
- 18.72(1)
- 21.06(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 20
- 25(6)
- 28(6)
- 30(6)
- 40(7)
- 45(7)
- 50(7)
- 100(7)
- 106(6)
- 112(6)
- 125(7)
- 132(8)
- 140(8)
- 160(6)
- 180(6)
- 190(7)
- 200(7)
- 265(8)
- 280(6)
- 300(7)
- 315(6)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(3)
最小プーリ径(mm)
- 31.5(1)
- 50(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(2)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
三ツ星ベルト・DONGIL RUBBER BELT
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
Vベルト K形 レッド
三ツ星ベルト(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
リブスターベルト J形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5