絞り込み
種類
Vベルト(1)
タイミングベルト(3)
ベルト幅(mm)
- 9.8(1)
- 10(3)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~2000未満(1)
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(1)
ベルト呼び幅
- 10
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.37(7)
- 0.50(11)
- 0.75(7)
- 6(7)
- 9(8)
- 15(11)
- 20(7)
- 25(11)
- 40(7)
- 50(14)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(24)
- 200(16)
- 300(17)
- 400(15)
- 500(7)
- 600(15)
- ベルト呼び幅をもっと見る
歯数
- 100(1)
- 101(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 106(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 148(2)
- 歯数をもっと見る
100・101・102・103・104・105・106・107・108・109・110・112・113・115・116・117・118・119・120・148・歯数をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(4)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

マルチポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。形状5M寸法b(mm)3.5寸法p(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥669~税込¥736~1個翌々日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅10mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプダブルピッチ(mm)5最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28ベルト形S5M