絞り込み
種類
Vベルト(2)
ベルト幅(mm)
- 11
- 3(40)
- 4(16)
- 5(52)
- 6(81)
- 6.4(22)
- 9(18)
- 9.5(27)
- 10(215)
- 12.7(36)
- 15(446)
- 20(29)
- 22(78)
- 25(380)
- 30(138)
- 40(333)
- 50(20)
- 60(326)
- 80(93)
- 100(96)
- 120(87)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
材質
- -(1)
- 樹脂(3)
最小プーリ径(mm)
- 67(1)
ブランド
- バンドー化学(2)
- エスコ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
バンドー化学・エスコ・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
ポリマックスベルト 11M形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
B 48 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。有効ピッチ周長さ(mm)1219エスコ品番EA967BR-48種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)16.5ベルト上幅(mm)11寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)300寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30~90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B