絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(34)
  • 種類タイミングベルト(3)
ベルト幅(mm)
  • 3
  • 4(16)
  • 5(51)
  • 6(81)
  • 6.4(22)
  • 9(18)
  • 9.5(27)
  • 10(215)
  • 12.7(36)
  • 15(445)
  • 20(29)
  • 22(78)
  • 25(379)
  • 30(138)
  • 40(334)
  • 50(20)
  • 60(326)
  • 80(93)
  • 100(96)
  • 120(87)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(1)
材質
  • ゴム(4)
  • 樹脂(35)
ベルト呼び幅
  • 3(2)
歯数
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 41(2)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 104(2)
  • 107(2)
  • 110(2)
  • 112(2)
  • 116(2)
  • 121(2)
  • 124(2)
  • 126(3)
  • 127(2)
  • 130(3)
  • 133(2)
  • 146(2)
  • 164(2)
  • 210(2)
  • 220(2)
27・30・41・100・102・104・107・110・112・116・121・124・126・127・130・133・146・164・210・220・歯数をもっと見る
最小プーリ径(mm)
  • 17(1)
17
ブランド
  • エスコ(33)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ニッタ(1)
エスコ・ゲイツ・ユニッタ・アジア・NBK(鍋屋バイテック会社)・バンドー化学・三ツ星ベルト・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    329税込362
    1個
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形1.5GTベルト幅(mm)3ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅3
  • B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-44種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-42種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-39種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)670寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    5日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-35種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    42日以内出荷
    ベルト形2GTベルト幅(mm)3ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準種類GTベルト
  • タイミングベルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングベルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ベルト)クロロプレンゴム材質(心線)グラスファイバー
  • B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-43種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-40種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)690寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-32種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-38種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 37 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 37 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-37種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)630寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 34 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 34 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-34種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)580寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B145 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B145 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-145種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)487寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,830税込8,613
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)475寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B115 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B115 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-115種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)355寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-110種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)335寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    329税込362
    1本ほか
    42日以内出荷
    ベルト形2GTベルト幅(mm)3ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅3
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT

    ニッタ
    839税込923
    1本
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
  • B 36 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 36 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-36種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)615寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 33 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 33 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-33種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)560寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 31 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 31 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-31種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)530寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 30 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 30 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-30種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)515寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,690税込9,559
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)500寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,830税込8,613
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-138種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B135 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B135 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-135種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)450寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-132種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-130種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B128 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B128 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-128種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)412寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-125種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)400寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B118 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B118 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-118種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)365寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B105 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B105 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-105種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-102種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B100 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B100 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-100種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)300寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
ベルト