絞り込み
種類
  • 種類Vリブドベルト(1)
ベルト幅(mm)
  • 7.02(1)
  • 9.36(1)
  • 11.7(1)
  • 14.04(1)
  • 16.38(1)
  • 18.72(1)
  • 21.06(1)
  • 23.4(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 31.5(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 34.5(1)
材質
  • ゴム(1)
最小プーリ径(mm)
  • 31.5
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 42.5(1)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 67(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 224(1)
  • 230(1)
  • 330(1)
  • 355(1)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(1)
三ツ星ベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト J形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
ベルト
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
ベルト 最小プーリ径(mm):31.5 【通販モノタロウ】 伝導部品