絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(11)
ベルト幅(mm)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 16(1)
  • 16.5(2)
  • 22(2)
  • 25.4(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000以上(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 38(2)
材質
  • ゴム(11)
最小プーリ径(mm)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 125(1)
  • 230(1)
50・75・125・230
ブランド
  • DONGIL RUBBER BELT
  • エスコ(365)
  • 三ツ星ベルト(136)
  • バンドー化学(92)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(77)
  • 椿本チエイン(55)
  • ハバジット(4)
  • ニッタ(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 酒井製作所(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • 三木プーリ(2)
  • 鯨印(WHALE)(2)
  • Optibelt(2)
  • アミッタリ(2)
  • ロボテナ(2)
  • ELPA(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • プロト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)10角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • VベルトC形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1本
    3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    3日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 8 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別8V
ベルト