絞り込み
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.75(2)
  • 1.5(3)
  • 2.2(2)
  • 3.7(1)
電源
  • 三相(6)
  • 直流(6)
極数
  • 4(9)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(7)
取付方式
  • 脚取付(6)
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(37)
  • 日東電工[モーター](35)
  • 日立産機システム(28)
  • RS PRO(12)
  • マブチモーター(11)
  • 東芝(8)
  • TAMIYA(タミヤ)(7)
  • オーム電機(6)
  • ELPA(5)
  • 富士電機(5)
  • 一宮電機(5)
  • ニデックテクノモータ(4)
  • SPARKFUN(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 日本スタンドサービス(2)
  • GB[制御機器](2)
  • 日東工器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(1)
0.25(1)
0.75(2)
1.5(3)
2.2(2)
3.7(1)
  • 単相モーター 分相始動式 AC100V・250W エスコ

    単相モーター 分相始動式 AC100V・250W

    エスコ
    27,400税込30,140
    1台
    翌日出荷
    型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級E定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
  • 単相モーター (分相始動式) エスコ

    単相モーター (分相始動式)

    エスコ
    22,600税込24,860
    1台
    翌々日出荷
    サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。
    枠番71M出力(W)200極数4極電圧(V)100定格S1 (連続)耐熱クラス120 (E)サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H)保護方式開放保護形 (IP20)定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720
  • 単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ

    単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
  • 三相モーター (全閉外扇・屋内形) エスコ

    三相モーター (全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    89,800税込98,780
    1台
    4日以内出荷
    全閉外扇形・屋内形。
    極数4極電圧(V)200構造フランジ取付 (立形)
  • 制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ エスコ

    制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
    仕様●抵抗:30Ω●定格出力:20W●使用条件:60W・90W●SBU-I用●ブレーキパック用
  • AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコ

    AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

    エスコ
    77,200税込84,920
    1個
    7日以内出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-7A型式SF-PRO質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M保護方式IP44
  • AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコ

    AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

    エスコ
    89,800税込98,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44
  • AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    65,800税込72,380
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
  • AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    147,700税込162,470
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M
  • AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    108,400税込119,240
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
  • AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    87,400税込96,140
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
汎用モーター