絞り込み
出力(kW)
  • 0.4(2)
  • 0.75(3)
  • 1.5(2)
  • 2.2(5)
  • 3.7(6)
  • 5.5(4)
  • 7.5(4)
  • 11(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
  • 22(4)
  • 30(4)
  • 37(4)
  • 45(4)
  • 55(3)
電源
  • 三相(8)
極数
  • 2(3)
  • 4(5)
  • 6(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(8)
  • AC400(1)
取付方式
  • フランジ取付(3)
  • 脚取付(6)
外被構造
  • 全閉外扇型(3)
全閉外扇型
ブランド
  • 東芝
  • 三菱電機(37)
  • 日東電工[モーター](35)
  • 日立産機システム(28)
  • エスコ(12)
  • RS PRO(12)
  • マブチモーター(11)
  • TAMIYA(タミヤ)(7)
  • オーム電機(6)
  • ELPA(5)
  • 富士電機(5)
  • 一宮電機(5)
  • ニデックテクノモータ(4)
  • SPARKFUN(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 日本スタンドサービス(2)
  • GB[制御機器](2)
  • 日東工器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
2.2(5)
3.7(6)
7.5(4)
11(4)
15(4)
18.5(4)
22(4)
30(4)
37(4)
45(4)
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

    東芝
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝

    三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

    東芝(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
    回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P

    東芝
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P

    東芝
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P

    東芝
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • プレミアムゴールドモートル 東芝

    プレミアムゴールドモートル

    東芝
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P

    東芝
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • 全閉外扇形・脚取付屋外形モートル 東芝

    全閉外扇形・脚取付屋外形モートル

    東芝
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    型式全閉外扇形使用温度範囲(℃)-20~40保護構造IP44回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
汎用モーター